WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix T20Hx100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41143
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 211 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995411435
Sonepar Artikelnummer
120627005
Hersteller Artikelnummer
41143
Hersteller Typ
3251TR020
Hersteller Artikel Nr.:
41143
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
sonstige
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
55 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.056 kg


