WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix T25Hx125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41144
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 243 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995411442
Sonepar Artikelnummer
120627006
Hersteller Artikelnummer
41144
Hersteller Typ
3251TR025
Hersteller Artikel Nr.:
41144
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
243 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
36 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
sonstige
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
83 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.083 kg


