WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36536
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 204 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010995365363
Sonepar Artikelnummer
120333866
Hersteller Artikelnummer
36536
Hersteller Typ
3251010
Hersteller Artikel Nr.:
36536
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
204 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
35 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.035 kg


