WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T15x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10117
Größe (TX) - 15
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 211 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995365370
Sonepar Artikelnummer
120333867
Hersteller Artikelnummer
10117
Hersteller Typ
3251015
Hersteller Artikel Nr.:
10117
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
53 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.053 kg


