WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T25x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36539
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 243 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995365394
Sonepar Artikelnummer
120333869
Hersteller Artikelnummer
36539
Hersteller Typ
3251025
Hersteller Artikel Nr.:
36539
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
243 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
83 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.083 kg


