WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T27x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36540
Größe (TX) - 27
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 243 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995365400
Sonepar Artikelnummer
120333870
Hersteller Artikelnummer
36540
Hersteller Typ
3251027
Hersteller Artikel Nr.:
36540
Größe (TX):
27
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
243 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
95 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.095 kg


