WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T40x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36542
Größe (TX) - 40
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 268 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995365424
Sonepar Artikelnummer
120333872
Hersteller Artikelnummer
36542
Hersteller Typ
3251040
Hersteller Artikel Nr.:
36542
Größe (TX):
40
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.116 kg


