WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric TORXT9x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00882
Größe (TX) - 9
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008826
Sonepar Artikelnummer
120333660
Hersteller Artikelnummer
00882
Hersteller Typ
325009
Hersteller Artikel Nr.:
00882
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.029 kg


