WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric Vierkant 1x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32396
Größe - 1
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff - Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995323967
Sonepar Artikelnummer
120333743
Hersteller Artikelnummer
32396
Hersteller Typ
358N1100
Hersteller Artikel Nr.:
32396
Größe:
1
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenbreite:
2.3 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.057 kg


