WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric Vierkant 2x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32397
Größe - 2
Klingenlänge - 150 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff - Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995323974
Sonepar Artikelnummer
120333744
Hersteller Artikelnummer
32397
Hersteller Typ
358N2150
Hersteller Artikel Nr.:
32397
Größe:
2
Klingenlänge:
150 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenbreite:
2.8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.093 kg


