WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish ESD TORX, T10x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27144
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 191 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995271442
Sonepar Artikelnummer
120627290
Hersteller Artikelnummer
27144
Hersteller Typ
362ESD010080
Hersteller Artikel Nr.:
27144
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.055 kg


