WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish ESD TORX, T20x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27147
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 218 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995271473
Sonepar Artikelnummer
120627292
Hersteller Artikelnummer
27147
Hersteller Typ
362ESD020100
Hersteller Artikel Nr.:
27147
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.083 kg


