WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish ESD TORX, T6x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27149
Größe (TX) - 6
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995271497
Sonepar Artikelnummer
120627286
Hersteller Artikelnummer
27149
Hersteller Typ
362ESD006060
Hersteller Artikel Nr.:
27149
Größe (TX):
6
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.032 kg


