WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish MagicRing 6-Kant-Kugelkopf 3x100mm, 3x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26077
Schlüsselweite - 3 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 204 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260774
Sonepar Artikelnummer
120627515
Hersteller Artikelnummer
26077
Hersteller Typ
367R030
Hersteller Artikel Nr.:
26077
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
204 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.031 kg


