WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish MagicRing 6-Kant-Kugelkopf 4x100mm, 4x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10171
Schlüsselweite - 4 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 211 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260798
Sonepar Artikelnummer
120627516
Hersteller Artikelnummer
10171
Hersteller Typ
367R040
Hersteller Artikel Nr.:
10171
Schlüsselweite:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.055 kg


