WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Festhaltefunktion, PH1x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32404
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995324049
Sonepar Artikelnummer
120627675
Hersteller Artikelnummer
32404
Hersteller Typ
3971
Hersteller Artikel Nr.:
32404
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
236 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.085 kg


