WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Festhaltefunktion, PH2x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32405
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995324056
Sonepar Artikelnummer
120627676
Hersteller Artikelnummer
32405
Hersteller Typ
3972
Hersteller Artikel Nr.:
32405
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
286 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.122 kg


