WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Phillips mit kurzer Rundklinge, PH02x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26969
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995269692
Sonepar Artikelnummer
120626964
Hersteller Artikelnummer
26969
Hersteller Typ
3112025
Hersteller Artikel Nr.:
26969
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.043 kg


