WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge, PH1x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03738
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995037383
Sonepar Artikelnummer
120626963
Hersteller Artikelnummer
03738
Hersteller Typ
3111300
Hersteller Artikel Nr.:
03738
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
300 mm
Gesamtlänge:
411 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.082 kg


