WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge, PH2x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00760
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995007607
Sonepar Artikelnummer
120626967
Hersteller Artikelnummer
00760
Hersteller Typ
3112200
Hersteller Artikel Nr.:
00760
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
318 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.116 kg


