WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz 14x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03232
Klingenbreite - 14 mm
Klingenstärke - 2.5 mm
Gesamtlänge - 371 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995032326
Sonepar Artikelnummer
120627715
Hersteller Artikelnummer
03232
Hersteller Typ
530140
Hersteller Artikel Nr.:
03232
Klingenbreite:
14 mm
Klingenstärke:
2.5 mm
Gesamtlänge:
371 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
250 mm
Klingendurchmesser:
10 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Ja
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.378 kg


