WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit 6-Kantklinge, 10x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00738
Klingenbreite - 10 mm
Klingenstärke - 1.6 mm
Gesamtlänge - 293 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995007386
Sonepar Artikelnummer
120626952
Hersteller Artikelnummer
00738
Hersteller Typ
308100
Hersteller Artikel Nr.:
00738
Klingenbreite:
10 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
293 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
175 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Ja
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.183 kg


