WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit 6-Kantklinge, 4,5x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00732
Klingenbreite - 4.5 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 201 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995007324
Sonepar Artikelnummer
120626946
Hersteller Artikelnummer
00732
Hersteller Typ
308045
Hersteller Artikel Nr.:
00732
Klingenbreite:
4.5 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
201 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
90 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Ja
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.056 kg


