WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Festhaltefunktion, 3x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10149
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 211 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995328689
Sonepar Artikelnummer
120627678
Hersteller Artikelnummer
10149
Hersteller Typ
398030100
Hersteller Artikel Nr.:
10149
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.052 kg


