WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Festhaltefunktion, 5x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32870
Klingenbreite - 5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 268 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995328702
Sonepar Artikelnummer
120627680
Hersteller Artikelnummer
32870
Hersteller Typ
398050150
Hersteller Artikel Nr.:
32870
Klingenbreite:
5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.100 kg


