WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge, 12x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00712
Klingenbreite - 12 mm
Klingenstärke - 2 mm
Gesamtlänge - 374 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995007126
Sonepar Artikelnummer
120626932
Hersteller Artikelnummer
00712
Hersteller Typ
302120
Hersteller Artikel Nr.:
00712
Klingenbreite:
12 mm
Klingenstärke:
2 mm
Gesamtlänge:
374 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
250 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.230 kg


