WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge, 2x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00684
Klingenbreite - 2 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 169 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006846
Sonepar Artikelnummer
120626895
Hersteller Artikelnummer
00684
Hersteller Typ
302020
Hersteller Artikel Nr.:
00684
Klingenbreite:
2 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
169 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
65 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.027 kg


