WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge, 4x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00696
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 411 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006969
Sonepar Artikelnummer
120626908
Hersteller Artikelnummer
00696
Hersteller Typ
302040300
Hersteller Artikel Nr.:
00696
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
411 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
300 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.075 kg


