WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge, 5,5x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00698
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 236 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006983
Sonepar Artikelnummer
120626911
Hersteller Artikelnummer
00698
Hersteller Typ
302055
Hersteller Artikel Nr.:
00698
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
236 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
1-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Gewicht:
71 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.071 kg


