WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge, 5,5x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00701
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 311 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995007010
Sonepar Artikelnummer
120626914
Hersteller Artikelnummer
00701
Hersteller Typ
302055200
Hersteller Artikel Nr.:
00701
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
311 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.086 kg


