WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge, 5,5x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00702
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 411 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995007027
Sonepar Artikelnummer
120626915
Hersteller Artikelnummer
00702
Hersteller Typ
302055300
Hersteller Artikel Nr.:
00702
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
411 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
300 mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.104 kg


