WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge, 8x1,6x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00709
Klingenbreite - 8 mm
Klingenstärke - 1.6 mm
Gesamtlänge - 299 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995007096
Sonepar Artikelnummer
120626926
Hersteller Artikelnummer
00709
Hersteller Typ
30208016
Hersteller Artikel Nr.:
00709
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
299 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
175 mm
Klingendurchmesser:
7 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.143 kg


