WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX Kugelkopf mit 6-Kantklinge, T10x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32251
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 184 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995322519
Sonepar Artikelnummer
120627276
Hersteller Artikelnummer
32251
Hersteller Typ
362BE010060
Hersteller Artikel Nr.:
32251
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
184 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.031 kg


