WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX Kugelkopf mit 6-Kantklinge, T15x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32252
Größe (TX) - 15
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 191 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995322526
Sonepar Artikelnummer
120627277
Hersteller Artikelnummer
32252
Hersteller Typ
362BE015080
Hersteller Artikel Nr.:
32252
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.049 kg


