WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX Kugelkopf mit 6-Kantklinge, T20x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32253
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 211 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995322533
Sonepar Artikelnummer
120627278
Hersteller Artikelnummer
32253
Hersteller Typ
362BE020080
Hersteller Artikel Nr.:
32253
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.052 kg


