WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX Kugelkopf mit 6-Kantklinge, T25x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32254
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 218 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995322540
Sonepar Artikelnummer
120627279
Hersteller Artikelnummer
32254
Hersteller Typ
362BE025100
Hersteller Artikel Nr.:
32254
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.082 kg


