WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX MagicSpring mit Rundklinge, T40x130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27745
Größe (TX) - 40
Klingenlänge - 130 mm
Gesamtlänge - 254 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995277451
Sonepar Artikelnummer
120627317
Hersteller Artikelnummer
27745
Hersteller Typ
362R040130
Hersteller Artikel Nr.:
27745
Größe (TX):
40
Klingenlänge:
130 mm
Gesamtlänge:
254 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.128 kg


