WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T10x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01290
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 191 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995012908
Sonepar Artikelnummer
120627267
Hersteller Artikelnummer
01290
Hersteller Typ
362010080
Hersteller Artikel Nr.:
01290
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
sonstige
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
54 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.054 kg


