WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T15x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01291
Größe (TX) - 15
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 191 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995012915
Sonepar Artikelnummer
120627268
Hersteller Artikelnummer
01291
Hersteller Typ
362015080
Hersteller Artikel Nr.:
01291
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
sonstige
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Gewicht:
54 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.054 kg


