WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T20Hx300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 300 mm
Gesamtlänge - 411 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995280055
Sonepar Artikelnummer
120627332
Hersteller Artikelnummer
28005
Hersteller Typ
362TR020300
Hersteller Artikel Nr.:
28005
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
300 mm
Gesamtlänge:
411 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Gewicht:
94 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.094 kg


