WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T20x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01292
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 218 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995012922
Sonepar Artikelnummer
120627269
Hersteller Artikelnummer
01292
Hersteller Typ
362020100
Hersteller Artikel Nr.:
01292
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
sonstige
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
vernickelt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
80 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.080 kg


