WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T25Hx100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01303
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 211 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995013035
Sonepar Artikelnummer
120627339
Hersteller Artikelnummer
01303
Hersteller Typ
362TR25
Hersteller Artikel Nr.:
01303
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.059 kg


