WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T27x115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01294
Größe (TX) - 27
Klingenlänge - 115 mm
Gesamtlänge - 233 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995012946
Sonepar Artikelnummer
120627271
Hersteller Artikelnummer
01294
Hersteller Typ
362027115
Hersteller Artikel Nr.:
01294
Größe (TX):
27
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
233 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.093 kg


