WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T30Hx115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01305
Größe (TX) - 30
Klingenlänge - 115 mm
Gesamtlänge - 233 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995013059
Sonepar Artikelnummer
120627341
Hersteller Artikelnummer
01305
Hersteller Typ
362TR30
Hersteller Artikel Nr.:
01305
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
233 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.097 kg


