WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T40Hx130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01306
Größe (TX) - 40
Klingenlänge - 130 mm
Gesamtlänge - 254 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995013066
Sonepar Artikelnummer
120627342
Hersteller Artikelnummer
01306
Hersteller Typ
362TR40
Hersteller Artikel Nr.:
01306
Größe (TX):
40
Klingenlänge:
130 mm
Gesamtlänge:
254 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.128 kg


