WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T4x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26260
Größe (TX) - 4
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262600
Sonepar Artikelnummer
120627261
Hersteller Artikelnummer
26260
Hersteller Typ
362004060
Hersteller Artikel Nr.:
26260
Größe (TX):
4
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.028 kg


