WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T5x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01285
Größe (TX) - 5
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995012854
Sonepar Artikelnummer
120627262
Hersteller Artikelnummer
01285
Hersteller Typ
362005050
Hersteller Artikel Nr.:
01285
Größe (TX):
5
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.029 kg


