WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T6x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01286
Größe (TX) - 6
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995012861
Sonepar Artikelnummer
120627263
Hersteller Artikelnummer
01286
Hersteller Typ
362006050
Hersteller Artikel Nr.:
01286
Größe (TX):
6
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Gewicht:
30 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.030 kg


