WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T9Hx60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03108
Größe (TX) - 9
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 171 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995031084
Sonepar Artikelnummer
120627335
Hersteller Artikelnummer
03108
Hersteller Typ
362TR09
Hersteller Artikel Nr.:
03108
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
171 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.046 kg


