WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge, T9x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01289
Größe (TX) - 9
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 171 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995012892
Sonepar Artikelnummer
120627266
Hersteller Artikelnummer
01289
Hersteller Typ
362009060
Hersteller Artikel Nr.:
01289
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
171 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.049 kg


